Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Flachbandkabel-Klebesockel 25x25 mm, PVC, grau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154-00019

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - kleben

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7890176002600

Sonepar Artikelnummer

121177682

Hersteller Artikelnummer

154-00019

Hersteller Typ

FCC25-PVC-GY (100)

Hersteller Artikel Nr.:

154-00019

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

kleben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

BR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Einfache Befestigung von Flachbandkabeln. Hergestellt aus PVC (Polyvinylchlorid)