Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Flachbandkabelhalter 35x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151-16300

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Abstand zur Wand - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026208749

Sonepar Artikelnummer

121177604

Hersteller Artikelnummer

151-16300

Hersteller Typ

FKH30-PA66HIR-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

151-16300

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet im Brandschutzbereich:

Ja

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen. Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung. Schnelle und einfache Installation. Kann geöffnet und wieder verwendet werden. Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt. FKH Sockel werden zur sicheren Führung von Flachbandleitungen eingesetzt. Üblicherweise kommen diese Befestigungssockel in der Informations- und Unterhaltungselektronik zum Einsatz oder sie werden zur Befestigung und Führung von Sensoranschlüssen verwendet. Um jede individuelle Anwendung abdecken zu können, sind FKH Sockel in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können als selbstklebende oder schraubbare Ausführung geliefert werden.