HELLERMANNTYTON - Flachbandkabelhalter 56,5x25 mm, schlagzäh, selbstklebend, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-15500
Länge - 56.5 mm
Breite - 25 mm
Befestigungsart - kleben
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026208961
Sonepar Artikelnummer
121177602
Hersteller Artikelnummer
151-15500
Hersteller Typ
FKH50A-PA66HIR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-15500
Länge:
56.5 mm
Breite:
25 mm
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


