HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-20000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 23.8 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660453854
Sonepar Artikelnummer
121179790
Hersteller Artikelnummer
422-20000
Hersteller Typ
313F322-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-20000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
23.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
9.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
105.9 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
17.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


