HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil 3:1 gerade mit Rippe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-20200
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 30.9 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660454158
Sonepar Artikelnummer
121179791
Hersteller Artikelnummer
422-20200
Hersteller Typ
313F343-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-20200
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
30.9 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
18.5 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
138.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
24.3 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
8.9 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.012 kg


