HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-00001
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 14.2 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660452932
Sonepar Artikelnummer
121179785
Hersteller Artikelnummer
422-00001
Hersteller Typ
313C722-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-00001
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
14.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.9 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
11.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
4.8 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


