HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-00302
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 44.2 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660453373
Sonepar Artikelnummer
121179788
Hersteller Artikelnummer
422-00302
Hersteller Typ
313C753-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-00302
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
44.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
22.3 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
158.7 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
36.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17.5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


