HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-50101
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34.2 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660464904
Sonepar Artikelnummer
121179793
Hersteller Artikelnummer
422-50101
Hersteller Typ
492H413-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-50101
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
121.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
22.8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11.4 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


