HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-50202
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 60.1 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660465017
Sonepar Artikelnummer
121179795
Hersteller Artikelnummer
422-50202
Hersteller Typ
492H414-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-50202
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
60.1 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
20 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
184.4 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
40.1 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
20 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


