HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-60000
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 19.8 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660467769
Sonepar Artikelnummer
121179796
Hersteller Artikelnummer
422-60000
Hersteller Typ
573H532-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-60000
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6.6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
85.8 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6.6 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


