HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-60100
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 34.2 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660467882
Sonepar Artikelnummer
121179797
Hersteller Artikelnummer
422-60100
Hersteller Typ
573H533-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-60100
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34.2 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11.4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11.4 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.011 kg


