HELLERMANNTYTON - Flachprofilformteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 422-60302
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf - 99.8 mm
Betriebstemperatur - -55 .. 120 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312750
Sonepar Artikelnummer
121179799
Hersteller Artikelnummer
422-60302
Hersteller Typ
573H535-9-PO-X-BK (5)
Hersteller Artikel Nr.:
422-60302
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
99.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 .. 120 °C
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
33.2 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
294.6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
54.8 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
33.2 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


