HELLERMANNTYTON - Flexible Kabelbinder ohne Verzahnung 580x28 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-28590
Breite des Bandes - 28 mm
Bandlänge - 580 mm
Banddicke - 3.4 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026231518
Sonepar Artikelnummer
120311851
Hersteller Artikelnummer
115-28590
Hersteller Typ
SOFTFIX XL-TPU-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
115-28590
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
580 mm
Banddicke:
3.4 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.184 kg


