HELLERMANNTYTON - Flexibler Klebesockel 28x28mm FMB4APT-A schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-02219
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026603025
Sonepar Artikelnummer
121177537
Hersteller Artikelnummer
151-02219
Hersteller Typ
FMB4APT-A-PA66HS-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-02219
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


