HELLERMANNTYTON - Flexiguard Wellschutzschlauch grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 167-00211
Nenndurchmesser - 17 mm
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026280684
Sonepar Artikelnummer
120338436
Hersteller Artikelnummer
167-00211
Hersteller Typ
FG17-PVC/ST-GY (10)
Hersteller Artikel Nr.:
167-00211
Nenndurchmesser:
17 mm
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PVC-ummantelter Federstahl
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20 .. 70 °C
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
hochflexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
1.290 kg


