Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Flexiguard Wellschutzschlauch grau

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 167-00216

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026280707

Sonepar Artikelnummer

120338437

Hersteller Artikelnummer

167-00216

Hersteller Typ

FG21-PVC/ST-GY (10)

Hersteller Artikel Nr.:

167-00216

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff der Wendel:

PVC-ummantelter Federstahl

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Einsatztemperatur:

-20 .. 70 °C

Halogenfrei:

Nein

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

hochflexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

1.540 kg

Hoch flexibel, Sehr gute mechanische Eigenschaften, Gute Beständigkeit gegen Laugen und Säuren, Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, FlexiGuard Schutzschläuche werden im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik sowie als Schutz für die Zuführung zum Schaltschrank eingesetzt.