HELLERMANNTYTON - Fußteil natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01600
Länge - 18 mm
Breite - 11 mm
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660317262
Sonepar Artikelnummer
121177485
Hersteller Artikelnummer
151-01600
Hersteller Typ
SFC-PA66-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01600
Länge:
18 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.3 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


