HELLERMANNTYTON - Fussteil schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01906
Länge - 15.5 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 8.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660159916
Sonepar Artikelnummer
121177527
Hersteller Artikelnummer
151-01906
Hersteller Typ
SFC3-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01906
Länge:
15.5 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.6 mm
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


