HELLERMANNTYTON - Gas-Heißluftgebläse CHG900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 391-90010
Betriebstemperatur - 190 .. 900 °C
Mit Temperaturregelung - Ja
Luftstromregulierung - stufenlos
Maschinengewicht - 0.547 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026660561
Sonepar Artikelnummer
120925180
Hersteller Artikelnummer
391-90010
Hersteller Typ
CHG900-PA-GY
Hersteller Artikel Nr.:
391-90010
Betriebstemperatur:
190 .. 900 °C
Mit Temperaturregelung:
Ja
Luftstromregulierung:
stufenlos
Maschinengewicht:
0.547 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84688000
Gewicht:
0.547 kg


