HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02002
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404677
Sonepar Artikelnummer
121178846
Hersteller Artikelnummer
170-02002
Hersteller Typ
HEGMANWO-06-PMPI-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02002
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.013 kg


