HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02005
Nenndurchmesser - 15 mm
Bündeldurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404707
Sonepar Artikelnummer
121178849
Hersteller Artikelnummer
170-02005
Hersteller Typ
HEGMANWO-15-PMPI-GN (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02005
Nenndurchmesser:
15 mm
Bündeldurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.028 kg


