HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02007
Nenndurchmesser - 25 mm
Bündeldurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404721
Sonepar Artikelnummer
121178851
Hersteller Artikelnummer
170-02007
Hersteller Typ
HEGMANWO-25-PMPI-GN (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02007
Nenndurchmesser:
25 mm
Bündeldurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.042 kg


