HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02100
Nenndurchmesser - 2 mm
Bündeldurchmesser - 1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404745
Sonepar Artikelnummer
121178853
Hersteller Artikelnummer
170-02100
Hersteller Typ
HEGMAN-02-PMPI-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02100
Nenndurchmesser:
2 mm
Bündeldurchmesser:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.003 kg


