HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02108
Nenndurchmesser - 30 mm
Bündeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404820
Sonepar Artikelnummer
121178861
Hersteller Artikelnummer
170-02108
Hersteller Typ
HEGMAN-30-PMPI-GN (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02108
Nenndurchmesser:
30 mm
Bündeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.049 kg


