HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02104
Nenndurchmesser - 10 mm
Bündeldurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404783
Sonepar Artikelnummer
121178857
Hersteller Artikelnummer
170-02104
Hersteller Typ
HEGMAN-10-PMPI-GN (50)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02104
Nenndurchmesser:
10 mm
Bündeldurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.023 kg


