HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02101
Nenndurchmesser - 4 mm
Bündeldurchmesser - 2 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404752
Sonepar Artikelnummer
121178854
Hersteller Artikelnummer
170-02101
Hersteller Typ
HEGMAN-04-PMPI-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02101
Nenndurchmesser:
4 mm
Bündeldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.010 kg


