HELLERMANNTYTON - Geflechtschlauch grün, Material PMPI, Nennmaß 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-02102
Nenndurchmesser - 6 mm
Bündeldurchmesser - 4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026404769
Sonepar Artikelnummer
121178855
Hersteller Artikelnummer
170-02102
Hersteller Typ
HEGMAN-06-PMPI-GN (100)
Hersteller Artikel Nr.:
170-02102
Nenndurchmesser:
6 mm
Bündeldurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grün
Werkstoffgüte:
sonstige
Offen (nachträglich montierbar):
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 240 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
58081000
Gewicht:
0.013 kg


