HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50100
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309637
Sonepar Artikelnummer
121178579
Hersteller Artikelnummer
166-50100
Hersteller Typ
ALNPB-M12-NPB-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50100
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.003 kg


