HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50117
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309804
Sonepar Artikelnummer
121178596
Hersteller Artikelnummer
166-50117
Hersteller Typ
ALNPB-PG42-NPB-ML
Hersteller Artikel Nr.:
166-50117
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.033 kg


