HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50136
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309996
Sonepar Artikelnummer
121178615
Hersteller Artikelnummer
166-50136
Hersteller Typ
ALPA-M25-PA66GF30-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50136
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


