HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50137
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310008
Sonepar Artikelnummer
121178616
Hersteller Artikelnummer
166-50137
Hersteller Typ
ALPA-M32-PA66GF30-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50137
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


