HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50144
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310077
Sonepar Artikelnummer
121178623
Hersteller Artikelnummer
166-50144
Hersteller Typ
ALPA-PG13-PA66GF30-BK (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50144
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


