HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50149
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310121
Sonepar Artikelnummer
121178628
Hersteller Artikelnummer
166-50149
Hersteller Typ
ALPA-PG42-PA66GF30-BK
Hersteller Artikel Nr.:
166-50149
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


