HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50150
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026310138
Sonepar Artikelnummer
121178629
Hersteller Artikelnummer
166-50150
Hersteller Typ
ALPA-PG48-PA66GF30-BK
Hersteller Artikel Nr.:
166-50150
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


