HELLERMANNTYTON - Gegenmutter, verzinkter Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166-50121
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026309842
Sonepar Artikelnummer
121178600
Hersteller Artikelnummer
166-50121
Hersteller Typ
ALS-M25-GS-ML (10)
Hersteller Artikel Nr.:
166-50121
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73181640
Gewicht:
0.010 kg


