HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 2x0,35 - 2x0,75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01650
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0.35 .. 0.75 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596413777
Sonepar Artikelnummer
121179819
Hersteller Artikelnummer
435-01650
Hersteller Typ
Relilight V2.75I1-PA66V0/SI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
435-01650
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.35 .. 0.75 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.019 kg


