HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 2x0,5 - 3x2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01651
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596413791
Sonepar Artikelnummer
121179820
Hersteller Artikelnummer
435-01651
Hersteller Typ
Relilight V32.5I2-PA66V0/SI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
435-01651
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg


