HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 3x1,5 - 3x4, Abz. 3x1,5 - 3x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01657
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 1.5 .. 4 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596413739
Sonepar Artikelnummer
121179826
Hersteller Artikelnummer
435-01657
Hersteller Typ
Relilight V34P2-PA66V0/SI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
435-01657
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
1.5 .. 4 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.214 kg


