HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 3x10mm²-5x25mm², grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01662
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026539911
Sonepar Artikelnummer
120434112
Hersteller Artikelnummer
435-01662
Hersteller Typ
RELISEAL V525-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-01662
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10 .. 25 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
20 .. 30 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YCWY
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.121 kg


