HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 3x2,5mm², 5x6mm², grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01660
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026539898
Sonepar Artikelnummer
120434110
Hersteller Artikelnummer
435-01660
Hersteller Typ
RELISEAL V56-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-01660
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
12 .. 18 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Geeignet für:
N(A)YCWY
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.359 kg


