HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 3x4mm², 5x10mm², grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01661
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026539904
Sonepar Artikelnummer
120434111
Hersteller Artikelnummer
435-01661
Hersteller Typ
RELISEAL V510-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-01661
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4 .. 10 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
14 .. 21 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YCWY
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.573 kg


