HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 4 x 0,5 - 4 x 1, Abz. 6x0,35 - 6x0,50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01654
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0.35 .. 0.5 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596413760
Sonepar Artikelnummer
121179823
Hersteller Artikelnummer
435-01654
Hersteller Typ
Relilight V41U1-PA66V0/SI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
435-01654
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.35 .. 0.5 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


