HELLERMANNTYTON - Gel-Kabelgarnitur 4x0,5 - 4x1,5, Abz. 4x0,5 - 4x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-01656
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Leiternennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Bergbauzulassung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596413722
Sonepar Artikelnummer
121179825
Hersteller Artikelnummer
435-01656
Hersteller Typ
Relilight V41.5P1-PA66V0/SI-BK
Hersteller Artikel Nr.:
435-01656
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Leiternennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


