HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 1x10 - 1x50mm², 1x2,5 - 1x6mm² (Relifix V150 Abzweigmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00651
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 10 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414101
Sonepar Artikelnummer
121179801
Hersteller Artikelnummer
435-00651
Hersteller Typ
Relifix V150-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00651
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
10 .. 50 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9 .. 16 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 16 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.119 kg


