HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x0,5 - 3x2,5mm² (Relifix V31.5 Verbindungsmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00650
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9 .. 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414200
Sonepar Artikelnummer
121179800
Hersteller Artikelnummer
435-00650
Hersteller Typ
Relifix V31.5-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00650
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.5 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 16 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


