HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x1,5 - 4x10mm², 3x1,5 - 4x2,5mm² (Relifix 410 Abzweigmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00652
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414309
Sonepar Artikelnummer
121179802
Hersteller Artikelnummer
435-00652
Hersteller Typ
Relifix 410-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00652
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 10 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9 .. 16 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 20 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.205 kg


