HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x1,5 - 5x16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00655
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6 .. 16 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9 .. 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414606
Sonepar Artikelnummer
121179804
Hersteller Artikelnummer
435-00655
Hersteller Typ
Relifix V516-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00655
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 .. 16 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 22 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.420 kg


