HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x1,5 - 5x6mm², 3x1,5 - 5x2,5mm² (Relifix V56 Abzweigmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00654
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9 .. 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414507
Sonepar Artikelnummer
121179803
Hersteller Artikelnummer
435-00654
Hersteller Typ
Relifix V56-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00654
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 .. 6 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 20 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.238 kg


