HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x16 - 5x25mm² (Relifix V525 Verbindungsmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00656
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 16 .. 25 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 9 .. 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414668
Sonepar Artikelnummer
121179805
Hersteller Artikelnummer
435-00656
Hersteller Typ
Relifix V525-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00656
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16 .. 25 mm²
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 30 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.681 kg


