HELLERMANNTYTON - Gelmuffe 3x6 - 5x6mm², 3x2,5 - 5x6mm² (Relifix V506Y Abzweigmuffe)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-00658
Typ - Durchgangsabzweig
Ausführung - Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250596414644
Sonepar Artikelnummer
121179806
Hersteller Artikelnummer
435-00658
Hersteller Typ
Relifix V506Y-PP/SI-GN
Hersteller Artikel Nr.:
435-00658
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 .. 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
9 .. 20 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
9 .. 20 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
N(A)YY
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.760 kg


